曜日別特売
EA470BJ-2 Rc  1/4" ボールバルブ(ステンレス製) エスコ 64723278

EA470BJ-2 Rc  1/4" ボールバルブ(ステンレス製) エスコ 64723278
EA470BJ-2 Rc  1/4" ボールバルブ(ステンレス製) エスコ 64723278

Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64723278
品番
EA470BJ-2
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)アウトレット
¥2,3901,798
材質(本体)
ステンレス(SCS14A)
使用温度範囲(℃)
-20~180
最高使用圧力(MPa)
常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0
材質(ボールシート)
特殊PTTE
材質(パッキン)
PTFE
アズワン品番
64-7856-72
材質(スピンドル)
SUS316
ねじ径Rc
1/4”
バルブ種類
ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする