EA508SJ-2 595x360x 45mm パーツトレー(亜鉛メッキ鋼板) エスコ 64727313

EA508SJ-2 595x360x 45mm パーツトレー(亜鉛メッキ鋼板) エスコ 64727313
EA508SJ-2 595x360x 45mm パーツトレー(亜鉛メッキ鋼板) エスコ 64727313

595x360x 45mm パーツトレー(亜鉛メッキ鋼板)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64727313品番EA508SJ-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,059
販売価格(税別)
3,690
材質亜鉛メッキ鋼板寸法(mm)595(W)×360(D)×45(H)質量(kg)1.8容量(L)6アズワン品番64-7861-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする