エスコ
エスコの はかり
エスコの 上皿はかり
エスコの デジタル上皿はかり
3000g( 1g) 防水・防塵デジタルはかり
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64760737
品番
EA715CH-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,258
販売価格(税別)
¥
4,780
バスケットに入れる
寸法(mm)
150(W)×161(D)×74(H)(計量皿取付時)
質量(g)
約420(電池含まず)
電源
単3乾電池2個(別売)
使用範囲
1〜3000
表示
7セグメントLCD、文字高15.2mm
目量(g)
1
計量皿寸法(Φmm)
約150
電池寿命(時間)
約700(23℃、アルカリ乾電池使用時)
使用温湿度範囲
5℃〜35℃、85%RH以下(結露しないこと)
書換え回数
約8回/秒
アズワン品番
65-2168-86
計量皿形状
丸