エスコ
エスコの はかり
エスコの 水分計
エスコの 直流式水分計(電気抵抗式)
コンパクト水分計(木材・非木材用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64769679
品番
EA776B-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
¥
4,500
バスケットに入れる
木材の乾燥度や壁の漆喰の含水率のチェックに便利です
寸法(mm)
46(W)×16(D)×85(H)
質量(g)
41
電源
LR44ボタン電池×4個(付属)
測定範囲(%)
木材:6〜60%、建築材料:0.2〜2.9%、温度:0〜40
精度(%)
木材:±2%、建築材料:±0.5%、温度:±2
使用温湿度範囲
0〜40℃/85%RH以下
保存温湿度範囲
-10℃〜50℃/85%RH以下
アズワン品番
64-7922-30
分解能(%)
0.001