AP-32-SUS 園芸用アナログ温度計 クレセル 64857337

AP-32-SUS 園芸用アナログ温度計 クレセル 64857337
AP-32-SUS 園芸用アナログ温度計 クレセル 64857337
AP-32-SUS 園芸用アナログ温度計 クレセル 64857337

園芸用アナログ温度計

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64857337品番AP-32-SUS
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

完全防水仕様で丸洗いOKシンプルデザインで読み取りやすい保管時に安心・安全な保護キャップサビに強いステンレス製(SUS304)電池不要、バイメタル式温度計地温・水温が計れる温度計

用途農園作業の地温管理に材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ32×140質量(g)17測定範囲(℃)-20~+60精度2感温部(mm)140測定対象地温・水温寸法(Φ×Lmm)32×140防水仕様IPX7温度表示方式アナログ特性防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64857337
2022-04-01
用途: 植物の地温測定
その他業種

意外と小さい。地面に刺すとすぐに反応し、思っていたより応答性がよい。

対象商品 : 64857337
2022-02-20
用途: 定植前の地温確認
農・林・水産業

納品が早くありがとうございました。使用的には問題なく良い商品ですが、出来れば長さが何種類か選べれば良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする