三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の ギヤードモーター
GM-S形 ギヤードモータ フランジ形 単相 平行軸 ブレーキ付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.2
注文コード
64867925
品番
GM-SFSB 0.2Kw 4P 1/25 100V
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
出力
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.2
電源
単相
電圧(V)
100/100
減速比
25
軸の形状
キー溝付き軸
取付方式
脚取付
ブレーキ有無
あり
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
60/72
安全率
1.0
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200