三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の ギヤードモーター
GM-SP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付 三相 平行軸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64868756
品番
GM-SP 0.75Kw 4P 1/80 200V
参考基準価格(税別)
¥288,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
減速比
1/80
出力(kW)
0.75
取付方式
脚取付
電圧(V)
200
電源
三相
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200