曜日別特売
BS-KALITRIP-A026 卓上ミニ三脚 伸縮 1/4インチネジ135-185mm bitstrong 64934418

BS-KALITRIP-A026 卓上ミニ三脚 伸縮 1/4インチネジ135-185mm bitstrong 64934418
BS-KALITRIP-A026 卓上ミニ三脚 伸縮 1/4インチネジ135-185mm bitstrong 64934418
BS-KALITRIP-A026 卓上ミニ三脚 伸縮 1/4インチネジ135-185mm bitstrong 64934418
BS-KALITRIP-A026 卓上ミニ三脚 伸縮 1/4インチネジ135-185mm bitstrong 64934418
BS-KALITRIP-A026 卓上ミニ三脚 伸縮 1/4インチネジ135-185mm bitstrong 64934418

卓上ミニ三脚 伸縮 1/4インチネジ135-185mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード64934418品番BS-KALITRIP-A026
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

高さ調整可能三脚1/4ネジ対応ABS樹脂 (146~185mm)
折りたたみ式デザインで軽量(約56g)なので、外出時でも楽々
ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース

用途
三脚だけではなく、動画撮影用のグリップとしても使用可能ですので、スマートフォン/カメラの動画撮影をより快適に行えます。テレワーク時のビデオ通話にも使用できます。
キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立ちます。
材質ABS樹脂+アルミ合金質量(g)56外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)22.3×36×145耐荷重(kg)1最大伸長(mm)185モデルA026伸長(mm)最小146
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干の誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸送によるスレや傷がある場合があります。
※耐荷重を確認の上、ご使用下さい。
※ネジ穴のサイズを事前に確認した上でご使用下さい。
※グリップ形態時撮影の際は人や物にぶつかってしまう事のない様に周りに注意してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする