メタルプライマー(ハケ塗り)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1缶(200mL) 注文コード64968244 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。
ラッカー、油性塗料、水性塗料の上塗りができます。

用途銅・真鍮・アルミニウム・ステンレス・クロムメッキ・亜鉛メッキ・ブリキなどの非鉄金属(金・銀などは除く)や鉄の下塗り用 クリヤ 主な用途銅・真鍮・アルミニウム・ステンレス・クロムメッキ・亜鉛メッキ・ブリキなどの非鉄金属(金・銀などは除く)や鉄の下塗り 塗膜状態透明 標準重ね塗り回数(回)1 危険等級V 使用場所屋内外 アズワン品番65-2073-33 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)4〜5 (タタミ2.5〜3枚分) 乾燥時間夏期/30分〜1時間・冬期/1〜2時間、上塗り時間:夏期/2時間以上・冬期/3時間以上 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ下塗り用アクリルラッカー
注意
※表示の用途以外に使用しないで下さい。
※貴金属・トタン屋根・自転車の補修には適しません。
※亜鉛メッキ・クロムメッキ・スズメッキ以外のメッキには適しません。
※ステンレス・メッキ面・アルミニウムやブリキに塗る場合はあらかじめ#600〜1000のサンドペーパーで研磨してください。
※屋外の真鍮には適しません。真鍮に塗る場合は素地を研磨しないで塗ってください。
※ラッカー系塗料を上塗りする場合は、スプレー塗装してください。

商品説明動画

メタルプライマー(ハケ塗り)
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64968244
2024-05-13
用途:
アルミ建材
その他業種

五月ごろ塗りましたが、乾きが早いので素早くうすく伸ばさないと凸凹が残ってしまいますのでご注意を。
臭いはそれなりに、キツイデス。
凸凹にならない様になればもっと良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
64968244
2021-09-25
用途:
塗装作業時
工房みかさ 様 (製造業)

ラッカーシンナーで希釈できるのと、塗料の食い付きが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする