曜日別特売
BN-2301B-10 ルブリケータ 日本精器 65005798

ルブリケータ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
管接続口径Rc3/8
内容量1個注文コード65005798品番BN-2301B-10
参考基準価格(税別)¥5,570販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、
空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。
レギュレーターの後にセットします。

管接続口径Rc3/8トラスコ品番226-1640全長(mm)182質量(kg)0.5使用圧力(MPa)0~1ねじの種類Rc貯油量(cm3)200使用流体圧縮空気処理空気流量(m3/min)(ANR)1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65005807
2021-11-22
用途: エアー機器の潤滑

普通に使用できています どちらの商品も同じですが オイル給油がパイプ等で延長できると大変使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする