ルブリケータ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65005807 品番 BN-2301B-15
参考基準価格(税別)¥5,570 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、
空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。
レギュレーターの後にセットします。

管接続口径Rc1/2 トラスコ品番226-1637 全長(mm)182 質量(kg)0.5 使用圧力(MPa)0〜1 ねじの種類Rc 貯油量(cm3)200 使用流体圧縮空気 処理空気流量(m3/min)(ANR)2.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:549

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65005807
2021-11-22
用途:
エアー機器の潤滑

普通に使用できています どちらの商品も同じですが オイル給油がパイプ等で延長できると大変使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする