SN-320PKⅡ-P02 測温抵抗体(PT)センサ 熱研 65022239

測温抵抗体(PT)センサ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
アズワン品番64-8815-03
内容量1本注文コード65022239品番SN-320PKⅡ-P02
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

白金センサにて高精度測定が可能

用途200℃以下の低温測定にコード長さ(m)約2仕様測温素子:白金測温抵抗体 Pt100Ωグレー測定範囲(℃)-50~+300精度±(0.3℃+0.005[t])℃ ※[t]は、±の記号に関係なく表示される値(絶対温度)耐熱性グリップ部:約80℃寸法(Φ×mm)(感温部)先トガリ型:約2-根本2.3×80アズワン品番64-8815-03特性防滴・防油防水性IPX6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする