商品画像

ダイクロハロゲン 130W形 E11 広角

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65050389 品番G-181H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ダイクロハロゲン(JDRΦ70)
省電力タイプ
130W形(メーカー比)
光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。

全長(mm)78 消費電力(W)75 定格電圧(V)110 口金E11 全光束(Lm)1200 定格寿命(時間)約3000 電球形状ハロゲン球 バルブ径(Φmm)70 最大光度(cd)2600 入数1個 ビーム角度(°)広角35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする