商品画像
ELPA
ELPAの 電球
ELPAの ハロゲン電球
ELPAの ダイクロハロゲン電球
ダイクロハロゲン E11 狭角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65050398
品番
G-193H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ダイクロハロゲン(JDRΦ70)
省電力タイプ
光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
消費電力(W)
100
全光束(Lm)
1620
最大光度(cd)
17000
明るさ
150W形(メーカー比)
全長(mm)
78
定格電圧(V)
110
口金
E11
定格寿命(時間)
約3000
電球形状
ハロゲン球
バルブ径(Φmm)
70
入数
1個
ビーム角度(°)
狭角10