商品画像
ELPA
ELPAの 電球
ELPAの ハロゲン電球
ELPAの ダイクロハロゲン電球
ダイクロハロゲン 広角
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65050459
品番
G-159H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ダイクロハロゲン(JDRΦ35)
縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。
従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。
消費電力(W)
35
口金
EZ10
全光束(Lm)
610
最大光度(cd)
1500
全長(mm)
48
定格電圧(V)
12
定格寿命(時間)
約4000
電球形状
ハロゲン球
バルブ径(Φmm)
35
入数
1個
ビーム角度(°)
広角30