商品画像
ELPA
ELPAの 電球
ELPAの ハロゲン電球
ELPAの ダイクロハロゲン電球
ダイクロハロゲン 75W形 GZ10 狭角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65050504
品番
G-163NH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
スーパーライン(JRΦ50)
75W形(メーカー比)
理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。
質の高い光を提供するハロゲン電球です。
全長(mm)
60
消費電力(W)
50
定格電圧(V)
12
口金
EZ10
全光束(Lm)
980
定格寿命(時間)
約4000
電球形状
ハロゲン球
バルブ径(Φmm)
50
最大光度(cd)
14500
入数
1個
ビーム角度(°)
狭角10