商品画像
ELPA
ELPAの 電球
ELPAの ハロゲン電球
ELPAの ダイクロハロゲン電球
ダイクロハロゲン 75W形 GU5.3 広角
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65050547
品番
G-1651NH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
スーパーライン(JRΦ50)
75W形(メーカー比)
理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。
質の高い光を提供するハロゲン電球です。
全長(mm)
60
消費電力(W)
50
定格電圧(V)
12
口金
GU5.3
全光束(Lm)
980
定格寿命(時間)
約4000
電球形状
ハロゲン球
バルブ径(Φmm)
50
最大光度(cd)
2000
入数
1個
ビーム角度(°)
広角35