商品画像
ELPA
ELPAの 電球
ELPAの ハロゲン電球
ELPAの ダイクロハロゲン電球
ピン口金ハロゲン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65050556
品番
G-1184B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥504
販売価格(税別)
¥
458
バスケットに入れる
ピン口金ハロゲン
屋外センサーライトや投光器用のハロゲン電球です。
全長(mm)
55
色
クリア
消費電力(W)
100
定格電圧(V)
110
口金
G6.35
定格寿命(時間)
約2000
電球形状
ハロゲン球
バルブ径(Φmm)
13
入数
1個