PS7DW-20V14B-F サーボ対応シリーズ 東朋テクノロジー 65083078

サーボ対応シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数20P
内容量1個注文コード65083078品番PS7DW-20V14B-F
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

三菱電機 Jシリーズ、安川電機 Σシリーズなど、各社のサーボアンプと接続できます。
直接取付けと35mm幅DINレール取付けが可能です。
アースねじを搭載しています。(PX7DS/PS7DSシリーズは除く。)
端子部は「セルフアップ式」または「ねじアップ式」の2種類から選択できます。

タイプハーフサイズ極数20P形式基本:セルアップ式端子台定格電圧(V)AC、DC125定格電流(A)0.5端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×6L適合電線(mm2)1.25絶縁抵抗(MΩ)1000以上 充電部-アース間(DC500Vメガ)相対湿度45~85%R.H.締付トルク(N・m)0.5~0.75(圧着端子接続時)動作/保管温度(℃)-20~+55/-25~+85取付け方法DINレールまたは直接取付コネクタ搭載:10220-6202PE(住友3M)耐衝撃(m/s2)500(50G以上)耐振動10~55Hz/副振幅:1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC500 1分間(対アース間:AC1000V:1分間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65083078
2024-01-25
用途: コネクターの配線チェック
製造業

ハーフピッチのコネクターチェックが楽になりました。
作業時間短縮です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする