仕様【接触部メッキ仕様】ニッケルメッキ、【組立仕様】CU:DINレール式(使用レール:UK-c)
極数30P
定格電圧(V)600
取付ピッチ175
定格電流(A)15
端子間ピッチ(mm)8
端子ねじM3.5
適合電線(mm2)2
ブロック数15、最大:30
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-20〜+55
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
締付トルク(N・m)0.8〜1.2(圧着端子使用時)
レール長さ(mm)200
UL規格ファイルNo.E70906
CSA規格ファイルNo.LR67180
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)商用周波:AC2500・1分間
挿抜耐久(回)200