コネクタブロック端子台

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レール長さ(mm)250 注文コード65083123 品番UCK15S-20CU L=250
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はレール長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

配線済みケーブルを取り外すことなく、ワンタッチで全極着脱可能です。
微小電流対応品(UCK15S1、UCK15S1/4、UKCP15S1)をラインアップしています。
端子部の露出がない、安全性を重視したフィンガープロテクトタイプ(UCKP15S、
UCKP15S1)をラインアップしています。(保護等級 IP20)
端子部はねじアップ式採用。ねじが脱落せず、スムーズに配線が行えます。
端子台を分離した時に、接触部(コネクタ部)を保護する安全カバーが装着可能です。
UL・CSA・EN規定認定を取得していますので、海外のフィールドでも安心して
ご使用いただけます。

仕様【接触部メッキ仕様】ニッケルメッキ、【組立仕様】CU:DINレール式(使用レール:UK-c) 極数30P 定格電圧(V)600 取付ピッチ225 定格電流(A)15 端子間ピッチ(mm)8 端子ねじM3.5 適合電線(mm2)2 ブロック数20、最大:30 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-20〜+55 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 締付トルク(N・m)0.8〜1.2(圧着端子使用時) レール長さ(mm)250 UL規格ファイルNo.E70906 CSA規格ファイルNo.LR67180 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)商用周波:AC2500・1分間 挿抜耐久(回)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする