東朋テクノロジー
分岐端子台シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
適合電線(mm
2
)
38mm
2
…M8(38-S 8)、14mm
2
…M6(R14-6)、2mm
2
…M4(R2-4)
注文コード
65083139
品番
UCTB2
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
適合電線
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
2mm
2
・14mm
2
・38mm
2
の電線サイズに対応しています。
取付方法は「DIN レール」「直接取付」の2パターンから選択できます。
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
132
適合電線(mm
2
)
38mm
2
…M8(38-S 8)、14mm
2
…M6(R14-6)、2mm
2
…M4(R2-4)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガにて1000以上
相対湿度
45~85%R.H.
使用周囲温度(℃)
-20~+70
締付トルク(N・m)
M8…6.0~9.0、M6…2.5~3.75、M4…1.2~1.8(圧着端子接続時)
取付け方法
直接取付、DINレール取付(固定金具UK-bを使用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC2500・1分間