東朋テクノロジー
東朋テクノロジーの 接続・省配線(制御機器)
東朋テクノロジーの 端子台
東朋テクノロジーの ネジ式端子台
分岐端子台シリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
適合電線(mm
2
)
38mm
2
…M8(R38-8)、14mm
2
…M6(R14-6)、M5(R14-5)
注文コード
65083148
品番
UCTB3
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
適合電線
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
2mm
2
・14mm
2
・38mm
2
の電線サイズに対応しています。
取付方法は「DIN レール」「直接取付」の2パターンから選択できます。
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
132
適合電線(mm
2
)
38mm
2
…M8(R38-8)、14mm
2
…M6(R14-6)、M5(R14-5)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガにて1000以上
相対湿度
45〜85%R.H.
使用周囲温度(℃)
-20〜+70
締付トルク(N・m)
M8…6.0〜9.0、M6…2.5〜3.75、M5…2.0〜3.0(圧着端子接続時)
取付け方法
直接取付、DINレール取付(固定金具UK-bを使用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC2500・1分間