ののじ
ののじの キッチン・調理用品
ののじの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
ののじの 味噌漉し
ポテっとポテサー23 ゆでごろ名人
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65084558
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
湾曲した4本のステンレス製ワイヤーでできたスプーン形状の先端で、ゆで野菜や肉の切り身などを手軽に茹でて水切りすることが簡単にできます。
材質
ワイヤー、柄: ステンレス鋼
高さ(mm)
64
質量(g)
73
縦(mm)
210
横(mm)
53
注意
4988760010124