ヨツギ
ヨツギの ケーブル収納・配線
ヨツギの 電線保護
ヨツギの 電線保護その他関連用品
ポールシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65104884
品番
YS-430-01-01
参考基準価格(税別)
¥26,580
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
電柱建て替え工事の際、電柱頭部及び側面に取り付け、接地短絡事故防止にために使用します。
色
黄
質量(g)
3600
種類
ゲートル式
サイズ(mm)
410×450
適正電圧(V)
交流・直流7000以下