メイン画像
ヒロ・コーポレーション
ヒロ・コーポレーションの 冷房用品
ヒロ・コーポレーションの 小型扇風機
ヒロ・コーポレーションの 携帯用扇風機
100段階強風ペルチェハンディファン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65140436
品番
HDL-3907
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
付属品
スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書
仕様
充電I/F:USB Type-C
材質
ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン
質量(g)
(スタンド込)239
消費電力(W)
5
電源
DC5V/1A
本体寸法(mm)
60×58×153、(スタンド込)60×80×165
バッテリー
リチウムイオン電池 3600mAh
風量調整
100段階
バッテリー容量(mAh)
3600