CF-290N-OZ 気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付) 日動工業 65155494 CF-290N-OZ 気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付) 日動工業 65155494 CF-290N-OZ 気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付) 日動工業 65155494 CF-290N-OZ 気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付) 日動工業 65155494 CF-290N-OZ 気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付) 日動工業 65155494 CF-290N-OZ 気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付) 日動工業 65155494

気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65155494 品番CF-290N-OZ
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥131,998
販売価格(税別)
119,998

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。
水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!
水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。
フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。
長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。
オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。
健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!
紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。
夏は冷風、冬は加湿で送風循環。

用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。 付属品キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1 質量(kg)36 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)AC100 消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306 ケーブル長(m)5 タンク容量(L)65 定格電流(A)50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×510×1380 風量(m3/min)強:109/118(50/60Hz) 冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8 入力プラグポッキンプラグ 連続運転時間(h)7〜10.5 運転音(dB)強:65(50/60Hz) 使用環境温度(℃)10〜50 水蒸発量(50/60Hz)(L/h)10〜15 給水方式タンク貯水式 風量調整三段階切替式(強・中・弱) ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm 風向上下90度(手動)/左右50度(自動) アズワン品番65-1856-79 冷却面積50〜60m2 羽根径(Φmm)520 オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※吹出口から直接オゾンを吸うのは危険です。やめてください。
※オゾン臭があり、鼻や喉に刺激を感じる程度になると濃度が高いので、ただちに換気をするか退避してください。
※有人環境でのオゾン使用は、50m2以上の環境でご使用ください。
※使用後は必ず水を抜いてください。タンクの水を放置すると水にカビが発生し、異臭の原因となります。
※ミスト(霧)は出ません。
※個人宅配送・不可。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
暑い時期の体育館での活動のため
その他業種

音がうるさくなく、裏面も暑くならないので、エアコンが故障した屋内で活用しました。ただ、対象だった体育館を利用するサークルから、「見掛け倒し」と不満が出ています。強い風が噴き出るタイプの方がよいようで。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする