低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 直線接続 単心用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(3枚×10パック) 注文コード65208064 品番S06W-2-EM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,628
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

シート巻き工法がさらに進化し、短時間施工で仕上がりも綺麗です。
パテ層の位置を最適化し、巻き付け後のパテのはみ出しも無く、隣接するケーブル等へのパテ付着を防止します。
シートの切り欠き部で位置合わせが出来るので採寸不要です。
シートにフィルム層を内蔵し、外部の衝撃から導体接続部を保護し、スリーブ突き抜けを防止します。
スカート形状と色付きすぺーさーにより分岐部シール部分の目視確認が可能。
色付きスペーサーにより完成検査時の施工本質の確認が容易。

用途電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護 材質EPDM、ブチル、PEフィルム 長さ(mm)150 幅(mm)160 質量(g)475 規格直線接続 単心用 工法シート巻き工法 適合ケーブルサイズ(mm2)38、60、100
注意
※ケーブルサイズによってサイズ選定する必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする