曜日別特売
ECQUAAF105MA Panasonic フィルムコンデンサ,275V ac,1μF,±20% Panasonic(パナソニック) 65244578

Panasonic フィルムコンデンサ,275V ac,1μF,±20%

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(5個)注文コード65244578品番ECQUAAF105MA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)26寸法(mm)26×12×19高さ(mm)19奥行(mm)12電圧(V)275acシリーズECQUA許容差±20%静電容量1μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. UL、CSA、VDE. ECQUAシリーズ4 mmリード. 難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂 干渉サプレッサの用途に最適 4 mmの長さに切り取られたリード実装タイプスルーホール抑制クラスX2最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)22.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする