モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 軽量 小型 PD 20W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Cケーブル付属

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65310080 品番 DE-C46L-10000BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

USB Power Delivery規格に準拠し最大出力20Wの10000mAhモバイルバッテリーです。高出力なのに約190gと軽量でコンパクト、毎日持ち歩けるサイズです。

用途
USB Power Delivery 20W出力に対応し、対応機器を超高速充電できる、10000mAhモバイルバッテリーです。
本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。
モバイルバッテリー本体を約2時間30分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。
※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。
USB-Aポートを1ポート、USB Type-Cポートを1ポート搭載しており、2ポート合計15Wの出力が可能な高出力モデルです。
※複数ポート接続時のUSB Type-Cからの出力は5Vになります。
本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。
※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。
付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。
USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なく両面で挿すことが可能です。
USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート対応iPhoneも充電可能です。
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。
約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。
※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。
※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
付属品USBType-C-USBType-Cケーブル(0.1m) ブラック 質量(g)約190 規格【電気用品安全法】◯PSE特定以外の電気用品 定格入力電圧(V)5・9 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格容量3.7V/10000mAh、37.0Wh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×26.5×81.5 定格出力電圧USBType-C:5V/9V、USB-A:5V 充電時間約2時間30分※USBPowerDelivery18W以上のAC充電器を使用した場合 定格入力電流(A)3・2 電池充電式リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)10 保証期間1年間 USBポート数2個口 定格出力電流合計15W(USBType-Cは3A/2.22A、USB-Aは2.4A) 使用可能回数【繰り返し】500回 充電端子USBType-C(TM)(USB-C(TM)) 給電端子USBType-C×1、USB-A×1

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする