ブッシュクラフト
ブッシュクラフトの イベント・ノベルティ・行楽用品
ブッシュクラフトの アウトドア・行楽用品
ブッシュクラフトの クッキング&テーブルウェア
鹿角ナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65359763
品番
10-03-orig-0001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
エゾジカの角
サイズ
S
質量(g)
約16
サイズ(mm)
約130×18
刃渡り(mm)
約55