CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
HDダイレクトドリンクボトル1000
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65375389
品番
UE-3506
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ワンタッチオープンで素早く開閉。スポーツドリンク対応。真空二重構造。保冷専用。本体への衝撃を緩和する底キャップ。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、飲み口:ポリプロピレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、ベルト:ポリエステル、パッド:PVC、底キャップ:TPU
色
ブラック
容量(L)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91×105×290
保冷効力(℃)
10以下(6時間)
商品タイプ
ワンタッチタイプ