曜日別特売
PH35-STORAGE hoco PH35 折りたたみ収納ボックス for Car JTT 65385609

※メイン画像

PH35-STORAGE hoco PH35 折りたたみ収納ボックス for Car JTT 65385609
PH35-STORAGE hoco PH35 折りたたみ収納ボックス for Car JTT 65385609
PH35-STORAGE hoco PH35 折りたたみ収納ボックス for Car JTT 65385609

hoco PH35 折りたたみ収納ボックス for Car

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード65385609品番PH35-STORAGE
販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ヘッドレストに装着する後部座席用小物入れ
多目的に利用可能
収納ボックスを広げると、深さ約105mmの大容量の収納スペースとなり、
スマホや紙コップなどを置くことができます。
また、折りたたむと底の浅いトレーとしてご利用いただけます。
収納ボックスは、5段階に角度を調整可能。
ボックスの底面には鏡が付いており、90度持ち上げることでメイクアップミラーとしてご利用いただけます。
装着は簡単。ヘッドレスト取り付けアームをヘッドレストの2本のシャフトの間にはさみ込むだけ。
取り付け可能なシャフトの間隔は、105mm~145mmまで。幅広い種類のシートでご使用いただけます。

適合【ヘッドレスト】シャフトの間隔が130~145mm(シャフトを抜けば105~145mm)材質ABS、シリコン質量(g)約256耐荷重(kg)最大約3収納時寸法(mm)約242×182×38使用時寸法(mm)約242×182×105RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※バケットシート等のシャフトの無いシートではご使用いただけません。
※シャフトの間隔が130mm以下の場合は一度シャフトを抜いて装着してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする