曜日別特売
MAGCAMST 強力マグネット カメラスタンド JTT 65385636

※メイン画像

MAGCAMST 強力マグネット カメラスタンド JTT 65385636
MAGCAMST 強力マグネット カメラスタンド JTT 65385636
MAGCAMST 強力マグネット カメラスタンド JTT 65385636

強力マグネット カメラスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65385636品番MAGCAMST
販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

磁力を利用して自動車等の鋼板やスチールラック等に強力に吸着するカメラマウント
<強力なマグネットベース>
ベース部分に配置されたマグネットの力により、鉄板などに強力に吸着します。
※吸着力が強力なため、取り付け対象物の変形・破損にご注意ください。
<様々なカメラに対応>
マグネットベースの中央に付属の雲台を装着して自由な方向にカメラを向けることができます。
一般的な1/4インチネジを採用しているため、カメラやPCMレコーダー等、三脚ネジ穴のある様々な機器を装着可能です。

付属品雲台×1材質マグネット、アルミ、ラバー寸法(mm)Φ約88×67質量(g)約230
注意
※吸着力は取り付け対象の材質に依存します。万が一の落下等に備え、対策を行ったうえでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする