※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30°/45°分岐装置 左分岐

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●分岐方向:左分岐●分岐角度:45°●搬送可能質量:MAX30kg 材質ローラ面:スチール、分岐ローラ面:ウレタン 注文コード65413330 品番POP-D-L45D-60N-D1
参考基準価格(税別)¥840,000 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800
この商品は仕様・材質など16種類から選べます 他の種類を見る

必要能力・仕分け間口数に応じ設置するだけの簡単設計です。
完全エアーレス構造。
クリーンで静音な環境を創出します。

用途
仕分け自動化による人手不足対応に。
製品及び部品の仕分けに。
デリケートな搬送物の仕分けに。
付属品本体取付ボルトセット(M8×20/ばね座金)×4セット、付属ドライバ:CB-016N6(ローラ/分岐ローラ搬送用)×2台、CBR-306FN(ローラ・分岐切替用)×1台 仕様●分岐方向:左分岐●分岐角度:45°●搬送可能質量:MAX30kg トラスコ品番149-2535 材質ローラ面:スチール、分岐ローラ面:ウレタン 長さ(mm)760 幅(mm)694 入出力信号NPN ローラー径(Φmm)50/38 速度(m/min)搬送:60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする