焼肉ロースター Y-18T型 王者

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65434024 品番 Y-18T
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

焼肉店からご家庭まで、幅広くご愛用いただいているガス高級焼肉器「王者」がリニューアル。新開発バーナーを採用し、本体を支える脚部分も強化し安定感がアップしました。
本格鋳物プレート×強火力なガスとの相性が良く食材を美味しく焼き上げます。

質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×286×110 材質本体:ステンレス/鉄板:鋳物鉄 TKG品番9-1018-0501 タイプLPガス アズワン品番64-9291-78

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:416

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする