住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの ボトムス 食品工業向け
パンツ 兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65494626
品番
7-586_M
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・制電機能を付与、きれいな色に、細く見せるスマートデザインが特徴なパンツ。
色
ブルー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル90、ナイロン10
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
70〜76
機能
抗菌、スマートデザイン、制電機能、ポケット内側×1/後ろ×1、裾ネット:ゴム仕様
股上(cm)
29
ヒップ(cm)
108
素材
制電交織ツイル