※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーケン
ノーケンの 圧力・流量測定
ノーケンの 液面計/レベル計
ノーケンの レベルスイッチ
リキッドフォークセンサ SG10形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用電流(A)
3mA(センサOFF時)
注文コード
65511286
品番
SG10-03
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
使用電流
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の耐久、耐食性であらゆる液体に対応。調整、メンテナンス不要のコンパクト設計。低価格タイプ。動作確認機能付。
用途
省スペース取付で耐熱・耐圧に優れ、高精度を要求される機器組込用に最適
仕様
●スイッチ応差:約2mm(測定物が水の場合)●接続プラグ取付:4方向(90/180/270/360度から選択)
材質
動作確認窓:ポリアミド、接続プラグ:ガラス繊維入ポリアミド
質量(g)
500
形式
標準タイプ
電源(V)
21〜264AC/DC
構造
IP67
使用温度(℃)
-40〜150
適合電線径
1.5mm
2
Max.(AWG16)
消費電流(mA)
3(センサOFF時)
材質(ハウジング)
SUS304
電源(AC V)
21〜264V AC/DC
測定流体
液体
接続ケーブル
2心/3心ケーブル
比重測定範囲
0.6〜2
動作表示
センサON時:点灯、センサOFF:点滅(1Hz)、センサ故障時:点滅(3Hz)、短絡/過負荷時:点滅(1/4Hz)
取付け方法
R1
耐圧力(MPa)
-0.101〜10
遅延時間
約1秒(接液から非接液/非接液から接液、測定物が水の場合)
配線方式
2線式
使用電流(A)
3mA(センサOFF時)
周囲温度(℃)
-40〜80
材質(接液部)
SUS316相当
適合ケーブル(Φmm)
4〜9
測定粘度範囲
0.2〜10000cps
残留電圧(V)
12Max.(センサON時)
動作位置(mm)
先端から約13.5mm(測定物が水で、縦横取付とも)
関連資料:
(0.4MB)