※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーケン
ノーケンの 圧力・流量測定
ノーケンの 液面計/レベル計
ノーケンの レベルスイッチ
静電容量式レベルセンサ KSV-9N形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65511304
品番
KSV-9N-111
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
自動補正機能付。耐静電気・耐付着性など広範囲な測定物が対象。本体内に回路部を内臓した一体構造。NPNオープンコレクター出力。
用途
小形装置や量産機器への組込に最適
材質
SUS304(電極、取付プラグ) / POM(絶縁物、カバー、ケーブル締付ナット)
質量(g)
600
形式
E7B-111と互換性
寸法L(mm)
150
出力
NPNオープンコレクタ―
構造
IP67
使用温度(℃)
-10〜70
電源(AC V)
24V DC±10%
測定流体
液体・紛体
取付け方法
R1
使用湿度(%RH)
35〜95
関連資料:
(0.5MB)