アイリスオーヤマ
クラスデコ グレイン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16枚)
注文コード
65578740
品番
NGR223
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
石畳のような重厚感のあるデザイン。ナイロン製ループパイル仕様で、汚れが目立ちにくく日焼けや色褪せしにくいため美しさと風合いを長い間保ちます。繊維に燃えにくい加工を施しています
材質
パイル:原着ポリプロピレン100%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布
寸法(mm)
250×1000
色
ブラウン
高さ(mm)
7.9
防炎性能試験番号
E1180259