20085700YE201 サンボックス #9D サンコー(三甲) 65673319

サンボックス #9D

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は色・内容量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
65673319
品番
20085700YE201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,280
色
イエロー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
369×282×124
有効内寸(mm)
短辺:234、長辺:310
圧縮荷重(kN[kgf])
20.4[2080]
容量(L)
8.9
名入れ
なし
仕様
嵌合1:サンボックス #9B-4
材質
PP
形状
底面:格子リブ
アズワン品番
65-9557-84
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6567331920085700YE2016315902520085700YE20120085700YE201 サンボックス #9D サンコー(三甲) 63159025サンボックス #9Dサンコー(三甲)1個
¥2,298
税込¥2,528
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
20085700YE201 サンボックス #9D サンコー(三甲) 容量8.9L 【通販モノタロウ】