MHXPRO-3WG XPROギア雲台 Manfrotto 65709377

MHXPRO-3WG XPROギア雲台 Manfrotto 65709377
MHXPRO-3WG XPROギア雲台 Manfrotto 65709377
MHXPRO-3WG XPROギア雲台 Manfrotto 65709377
MHXPRO-3WG XPROギア雲台 Manfrotto 65709377
MHXPRO-3WG XPROギア雲台 Manfrotto 65709377
MHXPRO-3WG XPROギア雲台 Manfrotto 65709377
MHXPRO-3WG XPROギア雲台 Manfrotto 65709377
MHXPRO-3WG XPROギア雲台 Manfrotto 65709377
MHXPRO-3WG XPROギア雲台 Manfrotto 65709377

XPROギア雲台

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード65709377品番MHXPRO-3WG
参考基準価格(税別)¥35,227販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

カメラの設置の際に細かな微調整を望むフォトグラファー向け
の商品です。
携帯性に優れたXPRO3WAYギア雲台は、マンフロット製品の
中でも軽量かつ特別な商品です。
堅牢性の高いマイクメトリックノブにて、微妙な調整が瞬時に
可能となります。
最大耐荷重は4キロですが自重0.75キロなので、頑丈な三脚ヘ
ッドは持ち運びに便利です。
難しい構図の設定であっても、3つの軸を操作することにより
微妙なところまで設定することができます。
フレームを調整するにはノブを押してロックシステムを緩めて下さい。
たとえどんなフレーミングであっても快適に使用できるよう、ノブ
は人間工学に基づきデザインされました。
標準200PLプレートを採用しているので別のマンフロットヘッドを
使用した場合にはそのまま装着することができるので、プレートを
変える必要はありません。
これにより写真撮影やビデオ撮影の準備に時間を取られることは
ありません。

仕様フロントティルト:-20°/+90°材質テクノポリマー質量(kg)0.75直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)最大4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする