ねりからし 大容量 175g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(175g×40本) 注文コード65713699 品番-
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,098
販売価格(税別)
13,980

オリエンタルマスタードとイエローマスタードを使用したキレのある辛さと風味が味わ
えます。
・無着色です。
・キレがよくてきれいに使える「すごキレキャップ」
・保管中に中身が下に落ちるので片手で出しやすい「逆立ちボトル」
・薬味用にはもちろん、マヨネーズ等の調味料と混ぜる・野菜と和える等、調理用にも使
えます。

原材料からし、植物油脂、食塩、でんぷん/ソルビトール、ミョウバン、香辛料抽出物、酒精、安定剤(キサンタンガム)、香料 栄養成分(製品100gあたり)エネルギー268kcal/タンパク質5.9g/脂質13.0g/炭水化物37.8g/食塩相当量9.1g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする