スタンド付USB冷却ファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65721471 品番NB-USBXFAN-STAND01
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

冷却性と静音性、安定性を両立したファンスタンド付き120mmUSB冷却ファンです。 両面にはファンガードを搭載し、ケーブルなどの巻き込みを防止します。 ノートパソコンやゲーム機、ルーター、外付HDD等の冷却サポートや熱がこもりやすい場所への排気や換気など様々な用途に合わせてご使用頂けます。 ファンスタンドには吸着パッド付属しており、ガッチリと吸着し倒れにくく、安定した設置が可能です。 中空ベアリング(改良型流体軸受け)搭載で冷却と静音を両立した120mmUSBファンを採用しました。 ケーブルを延長することで1.5mのロングケーブルを実現し、取り回しが自在です。 中空ベアリング(改良型流体軸受け)は油温上昇を抑え、密閉性を高めることで漏れや異物の混入を防ぎます。

付属品USB冷却ファン、ファンスタンド、ファンガード×2枚、吸着パッド、組立ネジ 寸法(mm)ファン:120×120×25 質量(g)約320 回転数(min-1[r.p.m])1200(±15%) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×60 ケーブル長(cm)150 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け) 電圧×電流(VA)5V/0.16A 最大風量(CFM)42.8 期待寿命(時間)50000
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする