用途ドライフード、海苔、ファンデーション、クリーム、樹脂ペレット、活性炭素、二次電池部材などの「水分率」、「吸湿特性」、「固形分」、「比率」の測定に。付属品クイックスタートガイド、アルミ皿×20、使い捨てアルミ皿×100、本体カバー×1、表示部保護カバー、USBケーブル(TypeA-TypeC)2m、酒石酸ナトリウム二水和物、ガラス繊維シート、スプーン、ピンセット、清掃用ブラシ×2、試料用取っ手×2材質【試料皿】A1050(アルミ)質量(g)【測定可能な試料】0.1~51【測定精度 再現性(標準偏差)】0.001電源AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz寸法(Φmm)【試料皿】Φ90質量最小表示(g)0.001加熱方式400WハロゲンランプインターフェースRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TypeC(PC用)、 USB TypeA(USBメモリ用)、LAN(TCP/IP)、Bluetooth(R)最小表示(%)【水分率】0.01、0.1記憶数【測定条件】300セット【測定結果】3000個測定単位水分率(加熱前基準)、水分率(Atro加熱後基準)、固形分、比率、グラム加熱方法標準加熱、緩速加熱、ステップ加熱、急速加熱水分(%)【測定精度 再現性(標準偏差)】0.02(試料質量5以上)、0.1(試料質量1以上)測定モード標準モード、タイマーモード、カスタムモード温度設定範囲(℃)【試料皿】30~200(1ステップ)RoHS指令(10物質対応)対応