理化工業
表面用センサー 7.5Ω ストレート型 ST-32-K-1000シリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
アズワン品番
67-2538-29
67-2538-29
67-2538-27
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65759148
品番
ST-32-K-1000-6C/A
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ステンレス製測温ヘッド部
仕様
●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:6Cコネクタ(DP-700接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-700接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:600℃
アズワン品番
67-2538-29