収納BOXベンチ BK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)960 注文コード65765928 品番38356
参考基準価格(税別)¥11,750 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)960×460×495 本体質量(kg)4.3 材質構造部材:ポリプロピレン 幅(mm)960 質量(kg)4.9(外箱1: 5.7) 高さ(mm)495 奥行(mm)460 容量(L)190 耐荷重(kg)100(座面) パッケージサイズ(mm)外箱1:幅465 × 奥行1015 × 高さ100 内寸(mm)932x435x463 素材ポリプロピレン 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)960×460

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする