不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の スツール・オットマン
不二貿易の 収納付きスツール・オットマン
収納BOXベンチ BK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
1090
注文コード
65765937
品番
38357
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1090×515×550
本体質量(kg)
5.4
材質
構造部材:ポリプロピレン
幅(mm)
1090
質量(kg)
5.4(外箱1: 6.6)
高さ(mm)
550
奥行(mm)
515
容量(L)
270
耐荷重(kg)
100(座面)
パッケージサイズ(mm)
外箱1:幅525 × 奥行1140 × 高さ100
内寸(mm)
1047x490x531
素材
ポリプロピレン
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
1090×515
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません