曜日別特売
1077119 Contact insert フエニックス・コンタクト 65793238

Contact insert

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65793238品番1077119
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798


Phoenix Contact は、多数の位置で RJ45 が付いた HC シリーズコンタクトインサートを備えています。このコンタクトインサートは、コンタクト材質が D7 サイズと銅合金です。動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です

仕様●併用可能製品:RJ 産業用コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:Au●コンタクト材質:銅合金●コード番号:217-6287アズワン品番65-7506-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする