Uフレームスケールニューダービー(スチールタイプ) 国家検定付 検定:国家検定付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65795398 品番 DBK-10L-K
参考基準価格(税別)¥360,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。

ひょう量単位kg(キログラム) 最小表示(kg)0.5 計量皿寸法(mm)1200×1000 質量(kg)43 全高(mm)92 電源(V)AC100(AC-DCアダプター付)又は単二乾電池6本 トラスコ品番195-4303 ひょう量(kg)1000 用途はかり売り等の取引・証明用に使用される方に。
注意
※使用周囲湿度:45〜85%RHにて結露しない状態
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする